15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 電源タイプ電源コード式 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~120
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋外 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 材質(パッキン)シリコンゴム 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)12 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1250 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×515 照度(Lx)380 色温度(K)5700
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×700 照度(Lx)610 色温度(K)5700
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)12 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1250 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×515 照度(Lx)380 色温度(K)5700
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)24 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2700 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×1496 照度(Lx)780 色温度(K)5700
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)8 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×415 照度(Lx)280 色温度(K)5700
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×700 照度(Lx)610 色温度(K)5700
1台
24,980 税込27,478
欠品中

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)8 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×415 照度(Lx)280 色温度(K)5700
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)24 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2700 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×1496 照度(Lx)780 色温度(K)5700 許容電圧範囲(V)DC24V±10%
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)28 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)3300 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)256.5×217×175.4 照度(Lx)1550 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100 設置場所屋外
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5100 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)314×271.5×51 照度(Lx)2420 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)28 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)3300 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)256.5×217×175.4 照度(Lx)1550 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 設置場所屋外
1台
23,980 税込26,378
34日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5100 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)314×271.5×51 照度(Lx)2420 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100 設置場所屋外
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5900 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品落下防止ワイヤー 電球の種類LED
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります