投光器 :「LEDライト 屋外」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。 付属品三脚バッグ、灯具用バッグ トラスコ品番230-3023 セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1 幅(mm)1500 全長(mm)1500 直径(Φmm)バルーン:1200 高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370 タイプ反射大型三脚 奥行(mm)1280 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100~240 消費電力(W)970 コード長さ(m)8 定格寿命(時間)50000、球:50000 電源コード(m)8 保護等級IP55 電線長さ(m)8 本体寸法(mm)奥行1280 本体寸法(mm)高さ2410~4370 芯数3芯 色温度(K)5000 横(mm)1500 電線仕様3芯ポッキンプラグ 本体寸法(mm)幅1500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)145000 電球の種類LED 調光の可否全灯・半灯(2段階) 照射角度(°)360 発光効率(Lm/W)135
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。 付属品灯具バッグ トラスコ品番418-2912 材質LED基盤:スチール、アルミ 幅(mm)720 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)1400~2600 奥行(mm)470 電源(V)AC100~240 消費電力(W)210 コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付) 最高高さ(mm)バルーン:2600 芯数3芯 寿命球:50000h 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)28000 電球の種類LED 照射角度(°)360 発光効率(Lm/W)135
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります