明るいだけじゃない!
使い勝手にこだわった設計
フック&クランプ付属、作業に最適な光
頑強な筐体
アルミダイキャスト & ポリカーボネート
防雨仕様で屋外もOK(IP65)
電圧(V)90~240
消費電力(W)80
ケーブル長(m)5.0(2芯3芯兼用プラグ)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:160×105
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
寸法(長さL×幅W)(mm)クランプ:170×70
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外
明るさ(Lm)12000
光色昼光色
防水保護等級IP65
電球の種類LED
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。