投光器 :「移動式 投光器」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります