投光器 :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークライトKJR 10000lm 全方位照射/AC電源 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
工事現場照明LEDライト。明るさ:10000lm(定格消費電力90W)。電源:AC電源。広範囲を一台で照らせる大光量。天面+水平全周の照射面で全方位を照射。三脚、セフボックスに取付けて使用が可能(セフボックスは三脚と専用パーツが必要)。三脚への据付けが容易なワンタッチ接続が可能。引っ掛けやすい大型フック採用(開口部Φ56mm)。レーザー墨出し器三脚にも取付けできる5/8inchネジ採用 ※付属パーツ使用
用途工事現場照明LEDライト 電源AC 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)90 本体質量(kg)2.66(ライトのみ) 光源白色高輝度LED 芯数3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×310(ライトのみ) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 ねじサイズ三脚取付け:5/8inch 明るさ(Lm)10000 照射範囲天面+水平全周(360°) 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT 1.25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります