投光器 :「LED15W」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級IP42 消費電力(W)15 明るさ(Lm)1500 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 口金仕様:R7S 使用環境温度(℃)-20~40 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)2000 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)525(クリップ除く) タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169 定格電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)3000 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-27 演色指数(Ra)85
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります