投光器 :「led チップ 種類」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類LED 特殊用途防沫 電源タイプ充電式 仕様COB LEDチップ使用 付属品コンセント用充電器 タイプ広角(120°) 色温度(K)5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回 防水仕様IP44(生活防水) 使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)2000 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)525(クリップ除く) タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169 定格電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)3000 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-27 演色指数(Ra)85
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります