絞り込み
ブランド
  • ZEFULS
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(297)
  • 岩崎電気(232)
  • ハタヤリミテッド(159)
  • 日機(78)
  • MTO(64)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(42)
  • TRUSCO(31)
  • エスコ(29)
  • 富士倉(27)
  • ウシオライティング(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • EARTH MAN(16)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • フジマック(15)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 80~90未満(2)
20~30未満・40~50未満・80~90未満
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(1)
  • 防浸(1)
防噴流・防沫・防浸
コード長さ(m)
  • 3(2)
3
芯数
  • 2芯・3芯兼用(1)
2芯・3芯兼用
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 モンスターライト ZEFULSLED投光器 モンスターライトZEFULS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
持ち運びやすい一体型ハンドル2WAYコンセント濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ寸法(mm)295×185×320質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60保護等級IP65色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
投光器 モンスターライトスイッチ ZEFULS投光器 モンスターライトスイッチZEFULS
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330保護等級IP67芯数2P/3P色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
自在3灯式LED ギドライト ZEFULS自在3灯式LED ギドライトZEFULS
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LED
ワークライト用三脚 ZEFULSワークライト用三脚ZEFULS(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
投光器やクリップ付き作業灯に最適
用途ワークライト用質量(kg)2.3耐荷重(kg)20本体寸法(mm)約630外径(Φmm)(第一支柱)38、(第二支柱)32、(第三支柱)25、(脚部)25最高高さ(mm)最大1560
ヒラケルLEDライト 本体 ZEFULSヒラケルLEDライト 本体ZEFULS
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ワイド照射と集中照射を自在に切替可能
用途夜間作業 照射セット内容ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付質量(g)724周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
トドケルLEDライト ファン付LEDライト 替球 ZEFULSトドケルLEDライト ファン付LEDライト 替球ZEFULS
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
セット内容ファン付LEDライトx1・リモコンx1・取扱説明書x2寸法(mm)120×250質量(g)380周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
ヒラケルLEDライト 替球 ZEFULSヒラケルLEDライト 替球ZEFULS
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ヒラケル専用替え球
用途夜間作業 照射質量(g)260周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
ヒラケルLEDライト 専用リモコン ZEFULSヒラケルLEDライト 専用リモコンZEFULS
499税込549
1個
翌々日出荷
ヒラケル専用のリモコン
用途夜間作業 照射幅(mm)40全長(mm)85方式電波式電池CR2025

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器