投光器 :「充電式作業灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア 寸法(mm)660×80×80(伸長時1290) 質量(g)1950 電源(V)リチウムポリマー電池 3.7 入力5V2A 保護等級IP54相当 色温度(K)4000/6000 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)700/1200/2000 光色暖色/白色 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
欠品中

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります