投光器 :「かや」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 保護等級IPX4 トラスコ品番374-5996 電源タイプ乾電池式 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750 材質/仕上スチール(三価クロムメッキ) 質量(g)4200 寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542 適合機種RTLEシリーズ(バイス不要) 材質スチール 質量(kg)1.8 高さ(mm)690~1180 本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ600 2018年トラスコ掲載ページ7 0855 電球の種類LED
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258 使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間3時間 全光束(Lm)30 タイプ防滴 トラスコ品番374-5988 電源タイプ乾電池式 耐水性防滴タイプ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20 電球の種類LED 全光束(Lm)1800 トラスコ品番488-6470 質量(kg)0.5 電源(V)110 消費電力20W
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)20 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 明るさ(Lm)1800 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 消費電力0.54円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W LED寿命(時間)40000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯 タイプ防雨形 付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付) 電球の種類レフランプ
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
用途角パイプや机上への投光器設置に。 トラスコ品番855-1540 適合機種RTLE-205、RTLE-505 材質アルミ 幅(mm)34 高さ(mm)210 質量(g)220 奥行(mm)75 部品名称バイス 2018年トラスコ掲載ページ7 0855
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 電源(V)110 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明 消費電力(W)500 電源コード(m)5 外径×長さL(Φ×mm)200×380 電気代の目安11.0円/h 最大口開き(mm)90 全光束(Lm)5200 使用電球レフランプ 電圧(V)100 質量(kg)2.14 口金E39 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番287-8950 タイプ防雨型 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所室内、屋外兼用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
8,100 税込8,910
翌日出荷

別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0855 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 芯数2 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。 仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付) トラスコ品番424-9852 長さ(mm)250 質量(kg)1.31 電源(V)110 外径(Φmm)150 最大口開き(mm)65 電線仕様VCT0.75mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 替球レフランプシリーズ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途置き型投光器として手元の明かりに。 トラスコ品番855-1541 適合機種RTLE-205、RTLE-505 材質パイプ:スチール、持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 質量(g)640 奥行(mm)235 部品名称スタンド 2018年トラスコ掲載ページ7 0855
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番751-8536 適合機種RT、NTG全機種共通 質量(g)118
1個
689 税込758
当日出荷

熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式 電球の種類耐震球 コード長さ(cm)30 仕様樹脂グリップ付 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260 芯数2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング