投光器 :「工事現場 投光器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
用途仮設工事現場用。 建築現場用。 トラスコ品番384-0380 幅(mm)260 高さ(mm)495 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)85 コード長さ(m)10 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ490 本体寸法(mm)幅260 明るさ(Lm)12300
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LED トラスコ品番762-1451 幅(mm)455 質量(kg)19 高さ(mm)1670 奥行(mm)455 電源(V)100 消費電力(W)95 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 明るさ(Lm)10800 標準消費電力料金(円/h)2.57
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります