投光器 :「看板灯 LED」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
全光束(Lm)13000
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150
グリーン購入法適合
電球の種類LED
水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)17800
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)14200
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
仕様直流電源装置一体型
付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177
電線長さ(m)0.5(切放し)
光源LED50W
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)1980
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-40~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82(高演色LED)
入力電源(V)100/200
定格光束(Lm)5610
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。