投光器 :「led 1.5v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
色温度(K)5000
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
入力電圧範囲(V)100~242
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
保護等級IP65
芯数3
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
保護機能サージプロテクター
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色黒
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.8
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
耐震性(クラス)S2
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
定格寿命(時間)球:60000
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
耐震性(クラス)S2
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/310200V時/300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED300W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)52000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)8.1
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズ乳白
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720
ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)
LED300W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃2G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)52000
耐震性(クラス)S2
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)8
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:310/200V:300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)
LED300W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃2G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)52000
耐震性(クラス)S2
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。