絞り込み
ブランド
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
防水性能
その他・水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨・非対応
コード長さ(m)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・4.8・5・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 投光器

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,628件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全投光器500W 日動工業安全投光器500W日動工業
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)500照度(Lx)3080使用場所屋外定格光束(Lm)6400電球の種類レフ球
エコビック投光器40W(常設用) 日動工業エコビック投光器40W(常設用)日動工業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属)質量(kg)1.9電圧(V)AC100/200消費電力(W)40電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)5560電球の種類LED
投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭GOODGOODS(グッド・グッズ)
899税込989
1本
4日以内出荷
・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6
スクエアライト100W 日動工業スクエアライト100W日動工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LED
単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)単三乾電池式LED投光器5WBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
トリプルマグピタ 日動工業トリプルマグピタ日動工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×117×12連続耐荷重(kg)天井付け:20(必ず中心に取付ける)壁付け:950kgmm※最大:15
電柱&パイプ用取付金具 日動工業電柱&パイプ用取付金具日動工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103RoHS指令(10物質対応)対応
平面取付台 日動工業平面取付台日動工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
付属品M16×50ボルトナットセット×2セット付属RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換球 16W SK11LED交換球 16WSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDクリップランプ 16W SK11LEDクリップランプ 16WSK11
4,598税込5,058
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
充電式LED投光器 Caster充電式LED投光器Caster
9,598税込10,558
1台
当日出荷
充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130
充電式LEDスタンド型ライト タイカツ充電式LEDスタンド型ライトタイカツ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED防水保護等級IP54定格ランプ電力(W)10電源タイプ充電式明るさ(Lm)700コード長さ(m)1.5仕様押しボタンスイッチ付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)USBポート出力:DC5V 1A点灯時間(時間)約3
充電投光器用 共通充電器 ライトテック充電投光器用 共通充電器ライトテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
イクシンライト イクシンライトイクシンライトイクシンライト
119,800税込131,780
1台
欠品中
本体は頑丈なABS樹脂製 バッテリー、収納BOXが一体型で持ち運びやすい ヘッド部(ライト部)は60°まで傾ける事が可能 両面型LEDライト(最大:1600Lm(ルーメン)) フラッシュ(点滅)機能付き UV耐候性、塩耐性あり、防水IPx65(水没不可) 2段可変高式 セッティングや使用方法も簡単、片付けもラクラク 低バッテリー容量を知らせる、警報&ランプ付き 充電式シールドバッテリー
用途暗所作業に!災害対策に!電球の種類LED防水保護等級IPX65(水没不可)電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600仕様バッテリーサービス:10000(時間)質量(kg)約11タイプ(ライト)両面、(バッテリー)シールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×580~1120充電電圧(V)100~240充電時間(時間)約12~14稼働時間(時間)5~6(両面)、10~12(片面)
円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)100全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-30~50入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360
LED交換球 エコビック100W 日動工業LED交換球 エコビック100W日動工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色
どこでも吊せるLEDライト アイメディアどこでも吊せるLEDライトアイメディア
799税込879
1個
4日以内出荷
ロープ引っ張って点灯・消灯が簡単に切り替えられます。 ちょっとあかりが欲しいところをパッと照らします。 災害時、非常時や停電時の備えにも。 紐は130cmあるので吊り下げも自由にできます。 電球部分は割れにくいポリカーボネート素材です。 電池式だからコンセント不要です。
電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)寸法(cm)本体:約Φ5.5×17、紐:約130連続点灯時間約80時間(※メーカーでの測定結果)明るさ(Lm)(約)15
ナトリウム灯型LED15W 富士倉ナトリウム灯型LED15W富士倉
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W 日動工業LED交換球 ハイスペックエコビック 20W日動工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)(100V/200V)21/22使用場所屋内・屋外兼用付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780
投光器用 大ダルマ キタムラ産業投光器用 大ダルマキタムラ産業
779税込857
1個
当日出荷
投光器用ジョイントです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
投光器用 アミガード キタムラ産業投光器用 アミガードキタムラ産業
829税込912
1個
5日以内出荷
投光器用アミガードです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
LED伸縮ホルダー tradLED伸縮ホルダーtrad
849税込934
1個
翌日出荷
バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
電球の種類LED
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機LED投光器 NLFL30/50シリーズ日機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
ハンドクリップ 日動工業ハンドクリップ日動工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
LED投光器 簡易タイプ TRUSCOLED投光器 簡易タイプTRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0855材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数2電球の種類LED
LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉LED-15Wクリップランプ 電球色富士倉
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)2000電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27演色指数(Ra)85
LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉LED10W~50W投光器用クランプ富士倉(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
LED10W投光器専用バネクランプ 富士倉LED10W投光器専用バネクランプ富士倉(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
防水型LEDリニアライト 日機防水型LEDリニアライト日機
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150
LED×3灯スーパーワークライト ライテックス(ムサシ)LED×3灯スーパーワークライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。全光束(Lm)1440コード長さ(m)約5電源(V)AC100消費電力(W)約20質量(g)約1300芯数2保護等級IP65設置場所屋内・屋外用仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠)トラスコ品番469-1563スイッチON/OFF寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度ライト種類ハイパワー白色LED×3灯電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外用アズワン品番64-8965-56LED寿命(時間)40000電球の種類LED特殊用途防噴流
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)ハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
投光器用ガード タイカツ投光器用ガードタイカツ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
投光器用ガード
調光器付投光器 TRUSCO調光器付投光器TRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷
調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用電球の種類レフ球特殊用途防雨
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
6,990税込7,689
1個
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120電球の種類ハロゲン
AC投光器1000LM ELPAAC投光器1000LMELPA
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ワイドに照らす背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー可動スタンドで照射角度を自由に調整取り回ししやすい3mロングコード持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.015m2(最大受圧面積)質量(kg)約0.7(電源コード含む)グレー消費電力(W)10全光束(Lm)1000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×98×55(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台ほか
4日以内出荷
テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
全光束(Lm)700
LEDテープライト専用 電源ケーブル KMネクストLEDテープライト専用 電源ケーブルKMネクスト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LEDテープライトの専用電源ケーブルです。LEDテープライトは衝撃にも強い、保護等級IK10。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。
用途現場での注意喚起などに。長さ(m)1.5定格125V/15A電線仕様VCT1.25SQ×2芯
LEDテープライト 両面 5m/10m KMネクストLEDテープライト 両面 5m/10mKMネクスト
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。
用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)1100/mLED使用数(個)240個/m発光パターン両面防水IP65

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器