絞り込み
ブランド
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
防水性能
その他・水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨・非対応
コード長さ(m)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・4.8・5・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 投光器

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,628件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電圧スタジアムライト 最大1万Lm ケース付き YAMAZEN(山善)低電圧スタジアムライト 最大1万Lm ケース付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
災害・非常時にも活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト光源の構造上、均一に広がる光の性質を持っています。最大照度は実測10,000ルーメン以上! 相当明るいです。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率です。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg!収納時10×10 ×70cmとコンパクトです。三脚での高さは最大2.55m、フレキネックと雲台2個で様々な方向への照射が可能です。ダイヤル式調光器で自由に明るさを変える事が出来ます。また、ダイヤル式調光器を外す事により最大の明るさ(12000lm)で点灯。12Vの低電圧仕様で感電しない安全な器具です。水にも強く、屋外でのご使用も出来ます。
用途屋外、作業場、工場、キャンプ、イベント照明などに最適。夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品セット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)7000高さ(cm)最大255光束(Lm)10000光色昼光色演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70
ポータブルバルーンライト GLOBAL(日本グローバル照明)ポータブルバルーンライトGLOBAL(日本グローバル照明)
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)
質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み)消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5角度(°)【発光】360全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000プラグ100V3芯ポッキンプラグ使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)調光方式3段階(100W/180W/250W)直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176)演色指数(Ra)≧80耐雷サージ4kV
面発光LEDライト 3mケーブル 日機面発光LEDライト 3mケーブル日機
24,980税込27,478
1台
欠品中
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)730×60×10消費電力(W)21全光束(Lm)2000電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1000使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.02MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)電球の種類LED
LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 中角配光 東芝ライテックLED小形投光器 中角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル日機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計で配光角度が37度になり、集光性をより一層高め、直下照度を大幅に向上させました。また、マルチシャドウは発生せず、ちらつきを2%以下に抑えています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計です。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)DC24保護等級IP67色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)演色指数(Ra)80
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス岩崎電気
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)40.3定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内光色昼白色電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
T字型分岐ケーブル ハタヤリミテッドT字型分岐ケーブルハタヤリミテッド
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツです。
質量(kg)0.2
マグネットペラぺライト 調光ダイヤル付き YAMAZEN(山善)マグネットペラぺライト 調光ダイヤル付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!強力マグネットで簡単に設置できます。
用途室内・室外照明全光束(Lm)4000
ペラペライト8灯スタンド式30000Lm YAMAZEN(山善)ペラペライト8灯スタンド式30000LmYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。
用途室内、室外照明全光束(Lm)30000使用場所屋内外
投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー光源色6500K点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ岩崎電気
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)長さ(m)5消費電力(W)60寸法(幅W×高さH)(mm)7×15全光束(Lm)4500本体質量(kg)0.8適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-S25M(片面発光25mテープライト)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.32MB)防水性IP65(生活防水)照射方式片面発光耐衝撃IK10取扱説明書(1.78MB)
GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応・安全性が高いストッパー穴つき・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書JD-BL10K仕様図.pdf(2.04MB)パイプ直径(Φmm)38
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
仕様上取付/横取付用質量(kg)3.6備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)タイプ1灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット一体形材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86保護等級IP43材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)色(本体)グレイ(マンセルN6)使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率70%)耐風速(m/s)設計許容:60グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDテープライト専用調光器 ハタヤリミテッドLEDテープライト専用調光器ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
テープライトと電源の間に接続するだけで明るさを調整できる調光器です。無段階(0~100%)で調光可能です。
質量(kg)0.6対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)調光方式無段階(0~100%)
充電式LED投光器 日本光具充電式LED投光器日本光具
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
用途・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内付属品専用AC充電器質量(g)2008電源専用Li-ionバッテリーカートリッジ本体寸法(mm)218×283×195明るさ(Lm)(ハイモード)3500、(ローモード)1750点灯時間(時間)(ハイモード)4、(ローモード)8
ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7 タジマツール(TJMデザイン)ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
タジマワークライトKJR用三脚平置き収納ができる超小型折り畳み構造セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
用途工事現場照明LEDライト専用三脚適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ幅(mm)118高さ(mm)350奥行(mm)112定芯桿5/8inch使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン)セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセットタジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット
用途セフ三脚接続用パーツ適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)幅(mm)34高さ(mm)44奥行(mm)34
LED投光器 20W 24V はくでんLED投光器 20W 24Vはくでん
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063取付アーム:ステンレス SUS316ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L340 はくでんLEDバーライト L340はくでん
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063取付アーム:ステンレス SUS316ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉 矢田電気矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉矢田電気
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)質量(kg)【バッテリー】3.5出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)本体5W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)90充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)DC24V/5A、バッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V)USBUSB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500
パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パネルライトシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
フラット投光器100W MKⅡ 富士倉フラット投光器100W MKⅡ富士倉
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。付属品落下防止ワイヤー質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100角度(°)拡散:100電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)LEDSMD明るさ(Lm)10000防水保護等級IP65
シールドビームハロゲンランプ PAR36 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR36ウシオライティング
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ消費電力(W)300定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否
両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング両口ハロゲン電球 JPウシオライティング
6,398税込7,038
1個
69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否
LED投光器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED投光器YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70
ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業ディスクボール100W 収納ケース付日動工業
89,980税込98,978
1セット
欠品中
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.86MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
MTO DC12V 専用部品 ACアダプター MTOMTO DC12V 専用部品 ACアダプターMTO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 シガーライター 耐熱プラグ 3M MTOMTO DC12V 専用部品 シガーライター 耐熱プラグ 3MMTO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
MTO DC12V 専用部品 雲台付きクリップ MTOMTO DC12V 専用部品 雲台付きクリップMTO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOKNEWホースライト2 LED用電源・整流器AKALOOK
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい全長(m)1.5周波数50/60共用電球の種類LED
エコマルLED AKALOOKエコマルLEDAKALOOK
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LED
パワーライト(4灯式) デンヨーパワーライト(4灯式)デンヨー
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。
適合発電機:GA-2800ES-IV2寸法(mm)収納時:全長1290×全幅780×全高1870/伸長時:全長1360×全幅1016×全高3530質量(kg)整備:260高さ(mm)マスト最大:3530電力(W)ランプ:300×4燃料ガソリン全光束(Lm)42600×4乾燥質量(kg)247電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器