「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(5)
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9203
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。
色ブラック
使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz
色温度(K)6000
防塵防水性能IP65
電源コード3芯 3m VCT 直径9mm
素材使用:アルミ・銅・鉄・LED
演色指数(Ra)>80
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9201
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯、マグネット付き
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
材質前面カバー:透明強化ガラス
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58
保護等級IP65
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100~240
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
色(本体)白
使用場所屋外
配光角度(°)60
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
質量(kg)2.0
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属)
質量(kg)1.9
電圧(V)AC100/200
消費電力(W)40
電線長さ(m)1.5
電線仕様-種別VCT
コード先端切放し
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
アース端子有り
使用場所屋外
照射角ワイド
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
材質前面カバー:透明強化ガラス
使用温度範囲(℃)-20~+35
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
光源色白色(4000K)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
光源色白色(4000K)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)3000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色電球色
電球の種類LED
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100~240
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
色(本体)黒
使用場所屋外
配光角度(°)60
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67
消費電力(W)45
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5900
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品落下防止ワイヤー
電球の種類LED
1台
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)2100
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)
平均演色評価数Ra65
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)2100
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)
平均演色評価数Ra65
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
色温度(K)6500
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色6500K相当(昼光色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。