18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(8)
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
質量(kg)0.4 ケーブル長(m)1.5 電球の種類LED
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。 電球の種類LED 使用周囲温度(℃)5~40 特性二重絶縁 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)30000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合ケーブルLTP-AC
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED 質量(kg)3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280 照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃ 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RLTP-10D LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)1000/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷

LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 動画あり
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RLTP-10 LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)700/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)123/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。 電球の種類LED 使用周囲温度(℃)5~40 特性二重絶縁 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)30000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)