設置式投光器 :「投光器 100V」の検索結果
関連キーワード
「設置場所」から絞り込む
屋内(2)
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)アルミ(クールホワイト)
電圧(V)100~242
シリーズプールビームER
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋内
Ra70
グリーン購入法適合
電球の種類LED
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
仕様【付属ライトバー】10000lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%
付属品連結金具×2枚
長さ(mm)217
幅(mm)1230
質量(kg)10
色ブラック仕上
型バトン取付型
タイプハイパワータイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)57.4
方式電源接続:端子台接続
ランプLED
色温度(K)3000
取付け方法割ハンガー(付属)
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式PWM(LR)
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲約5~100%
1台
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
仕様【付属ライトバー】6900lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%
付属品連結金具×2枚
長さ(mm)217
幅(mm)1230
質量(kg)10
色ブラック仕上
型バトン取付型
タイプノーマルタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)44.7
方式電源接続:端子台接続
ランプLED
色温度(K)3000
取付け方法割ハンガー(付属)
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式PWM(LR)
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲約5~100%
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
用途一般屋内用
質量(kg)5.6
電圧(V)100
消費電力(W)44
本体アルミ・鋼板
色温度(K)3000
入数(個)1
アーム鋼板
演色指数(Ra)85
1個
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
用途一般屋内用
質量(kg)5.5
電圧(V)100
消費電力(W)43
本体アルミ・鋼板
色温度(K)3000
入数(個)1
アーム鋼板
演色指数(Ra)85
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)アルミ(クールホワイト)
タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当
電圧(V)100~242
シリーズプールビームER
消費電力(W)240
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W)
材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋内
Ra70
グリーン購入法適合
電球の種類LED
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
設置式投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。