MTO DC12VCOB 吸盤パネルライトセンサー付き (24時間センサー) DCC010-WMTO5日以内出荷
パネルライトに吸盤、人感センサーを搭載したモデルです。<br />12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。<br />変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。<br />アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。<br />大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。<br />別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。<br />最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)<br />バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!<br />4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー色イエロー