絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 岩崎電気(188)
  • 日動工業(88)
  • 日機(54)
  • 東芝ライテック(31)
  • ハタヤリミテッド(30)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • MTO(12)
  • PROMOTE(プロモート)(11)
  • KMネクスト(10)
  • はくでん(9)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ELPA(4)
  • エスコ(3)
  • GENTOS(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • SK11(2)
  • マリンテック(2)
設置場所
  • 設置場所屋外(3)
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
防水性能
  • 防噴流(3)
防噴流
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋外
屋外(3)
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様三菱電機
49,980税込54,978
1台
47日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能重耐塩仕様使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
設置式投光器