4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)44.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102 平均演色評価数Ra80 仕上ダークグレイ色 保護等級IP65 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)117.1 光束(Lm)器具:5200 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
39,980 税込43,978
92日以内出荷

適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)26.2 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102 平均演色評価数Ra80 仕上ダークグレイ色 保護等級IP65 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)114.5 光束(Lm)器具:3000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率95%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2 光束(Lm)器具:185000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート 質量(kg)3 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)37.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)器具:1200 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷

おすすめ人気ランキング