1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)48 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光束(Lm)器具:4050 口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)