2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート 質量(kg)3 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)37.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)器具:1200 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷

おすすめ人気ランキング