設置式投光器 :「三脚式 投光器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
YC-61D マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷