「設置場所」から絞り込む

屋内(3)

屋外(4)
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類LED
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約4500
コード長さ(m)約2(アース線付き)
入力電圧(V)AC85-265
周波数50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)LEDチップ×112
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
本体質量(kg)約0.95
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数3芯
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
使用場所屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。