「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)4.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)120
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。