絞り込み
ブランド
  • リアラン
  • 岩崎電気(184)
  • 日動工業(88)
  • 日機(54)
  • 東芝ライテック(31)
  • ハタヤリミテッド(30)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • MTO(12)
  • PROMOTE(プロモート)(11)
  • KMネクスト(10)
  • はくでん(9)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ELPA(4)
  • GENTOS(4)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • SK11(2)
  • マリンテック(2)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
防噴流
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 5(1)
0.5・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
LED作業用照明 40W形 リアランLED作業用照明 40W形リアラン
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。
用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応
設置式投光器