絞り込み
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 5(1)
ブランド
- リアラン
- 岩崎電気(154)
- 日動工業(46)
- 三菱電機(25)
- 東芝ライテック(21)
- ハタヤリミテッド(21)
- 日機(21)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PROMOTE(プロモート)(12)
- MTO(12)
- はくでん(9)
- GENTOS(4)
- コイズミ照明(4)
- マリンテック(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 光商事(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- AKALOOK(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「設置場所」から絞り込む

LED作業用照明 40W形
リアラン¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ