設置式投光器 :「蓄電池」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
GZ-315 ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m) 質量(g)2630 電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵) コード長さ(m)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138 防塵防水性能64 防塵・防滴IP64 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)14000 使用場所屋内外 明るさ(Lm)14000~4000 照射距離(m)117 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)2~8 落下耐久(m)1
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷