設置式投光器 :「ワイドビーム」の検索結果
電球の種類LED
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)2
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)100/200
口金E39
定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5
芯数2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状切放し
光色昼白色
屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型
付属品USBケーブル(Type-C)
色白
質量(g)528
電源DC5V2A(USB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155
平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83
バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh
色温度(K)6500
使用電球LED
照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10
ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)5
パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調
LED寿命(時間)50000
折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500
連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。