「設置場所」から絞り込む

屋内(15)

屋外(15)
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
比較水銀灯100Wクラス
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LED投光器480Wです。
定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。
屋内・屋外兼用型
サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)
電源(V)100/200兼用
発光色昼白色
保護等級IP65
電線長さ(m)0.6
照度(Lx)(1m)85120
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
定格光束(Lm)72300
配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズスポット
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)49400
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)7.2
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415
レンズスポット
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)49400
電球の種類LED
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)51500
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.7
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.52
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:145
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.2(100V)、154.2(200V)
LED50W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400W(HRF投光器)の明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.7
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)73
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.72
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4190/3m:510/5m:205
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.9(100V)、150(200V)
LED70W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
比較水銀灯400W(HRF投光器)
1台
¥66,880
税込¥73,568
4日以内出荷
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.0
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色黒
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。