絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(15)
  • ELPA(11)
  • オーム電機(9)
  • GENTOS(6)
  • ANTEL(3)
  • EARTH MAN(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • 旭電機化成(1)
  • KTC(1)
  • コジマ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • STAR Light(1)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防水(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 GOODGOODS(グッド・グッズ)乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵GOODGOODS(グッド・グッズ)(16件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類COB LEDチップ×1消費電力(W)10特殊用途防水セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書材質ABS+PC質量(g)390(本体)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5発光色昼光色(6000K)角度調整範囲前後180°使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

乾電池タイプワークランプ