絞り込み
設置方式
  • 設置方式マグネット(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防水(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(9)
  • エスコ(8)
  • オーム電機(8)
  • ANTEL(3)
  • EARTH MAN(2)
  • JAPPY(2)
  • GENTOS(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • 旭電機化成(1)
  • コジマ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • WING ACE(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
マグネット
マグネット(1)
  • 乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(16件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
    用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容ライト本体、保証書、取扱説明書材質ABS+PC幅(mm)170.7厚さ(mm)44.5高さ(mm)126.53質量(g)390(本体)消費電力(W)10本体質量(g)390全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5発光色昼光色角度調整範囲前後180°色温度(K)6000使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類COB LEDチップ×1特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)照射角度(°)120(広角)エコロジー商品省エネ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

乾電池タイプワークランプ