乾電池タイプワークランプ :「LED ライト」の検索結果
関連キーワード
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。
テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED
特殊用途防滴
仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)
付属品クリップ付
エスコ品番EA758SF-7
材質アルミボディ
寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8
色ブラック
タイプ散光
規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
光源LED球
使用電池AAAA電池×3本(付属)
電池寿命約60時間
防水仕様防滴仕様
先端径(Φmm)8
明るさ(Lm)10
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水
エスコ品番EA758SK-14
長さ(mm)(ポール)1290~4020
寸法(mm)Φ42×160
タイプ散光
光源LED球
電池寿命(時間)約4
使用電池単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)150
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。