乾電池タイプワークランプ :「LEDライト 作業灯」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED 特殊用途防滴 仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜) 付属品クリップ付 エスコ品番EA758SF-7 材質アルミボディ 寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8 ブラック タイプ散光 規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) 光源LED球 使用電池AAAA電池×3本(付属) 電池寿命約60時間 防水仕様防滴仕様 先端径(Φmm)8 明るさ(Lm)10
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります