乾電池タイプワークランプ :「LED 5V」の検索結果
関連キーワード
USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
付属品microUSBケーブル(1.2m)
質量(g)約305(内蔵充電池含む)
出力電圧(V)DC 5V/1A(最大)
入力電圧(V)DC 5V/1A(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
光源白色COB LED×1灯
使用電池ニッケル水素充電池 3.6V 2000mAh※充電池の交換はできません
アズワン品番64-4373-91
明るさ(Lm)【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【HI】 約3.5時間/【LOW 】約10時間(満充電時)
1台
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。