乾電池タイプワークランプ :「充電式投光器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品USB Type-Cケーブル(50cm)
適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)
質量(g)346
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大:770
明るさ(Lm)光源(約)770~300
照射距離(m)最大:(約)34
連続点灯時間(時間)3~11
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。