乾電池タイプワークランプ :「投光器 ジェントス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGWL-04R SG コンパクトCOB投光器 GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-Cケーブル(50cm) 適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル) 質量(g)346 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3 防塵防水性能IP65 光束(Lm)最大:770 明るさ(Lm)光源(約)770~300 照射距離(m)最大:(約)34 連続点灯時間(時間)3~11 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります