乾電池タイプワークランプ :「モールス信号機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42
電源単四電池3本
本体寸法(mm)30×170×22
連続使用時間(時間)4
明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100
電球の種類LED
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。