乾電池タイプワークランプ :「検査用 ライト」の検索結果
関連キーワード
LEDを5球使用しています。
4m先で新聞が読めます。(メーカー計算値)
アルカリ単3電池×1本付です。
ストラップ付です。
スクリュースイッチにてON/OFF操作ができます。
用途暗い場所での点検、検査作業に。
キャンプ等のアウトドアに。
トラスコ品番251-1285
全長(mm)90
質量(g)57
電源単3形アルカリ乾電池(1個)付属
色(本体)ブラック
使用場所屋内
外径(mm)20
アズワン品番65-0557-21
明るさ(Lm)19
照射角超拡散
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
1本
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。