195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED作業灯AC ライトテックLED作業灯ACライトテック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3色温度(K)6000電源タイプAC式明るさ(Lm)1700
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)500定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
LED一体型パイプライト 日動工業LED一体型パイプライト日動工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付保護等級IPX3色温度(K)5000寿命50000時間フック全長(mm)176使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ光色昼白色入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)薄さ約16mmのスリムタイプシーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)無段階調光機能付き隙間も照らせるトップライト背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200
補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。電源(V)100電線仕様-種別VCT1.25mm2電球の種類白熱電球
LEDコネクトライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン片面発光日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110設置場所屋内・屋外兼用耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83
ガードフック付ハンドランプ TRUSCOガードフック付ハンドランプTRUSCO
1,498税込1,648
1台
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類耐震球電源(V)100コード長さ(m)0.3
LEDコネクトライン リペアパーツセット 日動工業LEDコネクトライン リペアパーツセット日動工業
859税込945
1組
欠品中
LEDコネクトラインの連結・補修に! LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。 補修に使用します。
セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
コード式LEDスティックL SK11コード式LEDスティックLSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。使用場所屋内コード長さ(m)5電球の種類LED
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)440定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10全光束(Lm)約780
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2光源色昼白色使用場所屋外アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED
ILI型ホームハンドランプ ハタヤリミテッドILI型ホームハンドランプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。電源(V)100消費電力(W)60電線仕様-種別VCT0.75mm2×2芯明るさ(Lm)790寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338フックフック付電球の種類耐震球
レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッドレンカライト(蛍光灯連結ライト20)ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
LEDハンドランプ TRUSCOLEDハンドランプTRUSCO
2,798税込3,078
1台
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5明るさ(Lm)600
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)1.1消費電力(W)14.9スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
フローレンライト ハタヤリミテッドフローレンライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2電源(V)100フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
センサーコード(屋外型) 日動工業センサーコード(屋外型)日動工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色
作業灯 キャプテンライトLED 三協リール作業灯 キャプテンライトLED三協リール(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用本体寸法(mm)350×65×42消費電力(W)7照度(Lux)130材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125電球の種類LED
肩掛け式LEDライト TEBURA EARTH MAN肩掛け式LEDライト TEBURAEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
当日出荷
光量2段階切替タスキがけで装着できるため両手が自由に使える柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できるライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能マグネットはライト部の左右2か所に付属シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。質量(g)300電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約5時間(空→フル充電)使用電球COB白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)バッテリー容量(mAh)2400
LEDコネクトライン両面発光 日動工業LEDコネクトライン両面発光日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時:45電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED
ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業ストロングライトLED 取付けタイプ嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1本
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308全長(mm)1300質量(kg)1.45入力電圧(V)AC100電源コード(m)5保護等級IP-66明るさ(Lm)-
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として全長(mm)680消費電力(W)8入力電圧(V)AC100保護等級IP-66電球の種類LED
USBミニ電球型ライト ANTELUSBミニ電球型ライトANTEL
299税込329
1個
3日以内出荷
材質本体:ABS樹脂定格入力:DC5V1A
用途USBポートに挿すだけで光る
作業用LEDクリップライト TAKAGI(高儀)作業用LEDクリップライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
頑丈なスチール製クリップ周囲全方向を照らす360°タイプラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
メイクアップブライト トリコインダストリーズメイクアップブライトトリコインダストリーズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
4個の明るいLED電球でライトアップしメイクをしやすく。電池式&強力吸盤で場所を選びません。
材質ABS、LEDライト寸法(mm)305×60×65質量(g)140
白熱灯ハンドランプ ハタヤリミテッド白熱灯ハンドランプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯周波数(Hz)50/60兼用定格電力(W)60定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3737質量(kg)1.1照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付電球の種類白熱灯
LEDクリップライト TAKAGI(高儀)LEDクリップライトTAKAGI(高儀)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に質量(g)1382定格電圧(V)AC100能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200設置場所屋内
LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業LEDコネクトライン両面発光2m白日動工業
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LED
LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光日動工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10Nハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
欠品中
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能屋外用連結専用コンセント付照明ON/OFFスイッチ付二重絶縁
電球の種類LED定格100V、18W全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大10まで可能アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷
電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット日動工業
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)2600電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65
作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀)作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外
充電式LEDワークライト TAKAGI(高儀)充電式LEDワークライトTAKAGI(高儀)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
防塵・防水等級:IP65約160°照らす広角仕様薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト場所を選ばず使用可能3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業にセット内容充電アダプター×1質量(g)1900規格50W全光束(Lm)約2300~5600充電時間最大約8時間(空→フル充電)使用電球白色LED(交換不可)連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)防塵防水性能IP65
LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光10m日動工業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ