16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • LED作業灯AC ライトテック

    LED作業灯AC

    ライトテック(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)定格100V・20W電源コード(m)3色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマック

    エーコー FMC Cランプ100W クリップ付

    フジマック(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
    用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100付属品連結コンセントトラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110定格100V・100W口金E26コード長さ(m)5使用流体圧縮空気使用場所屋内連結可否
  • LED一体型パイプライト 日動工業

    LED一体型パイプライト

    日動工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷
    面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
    用途作業用仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否
  • 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
  • 充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)

    充電式LEDハンディワークライトスリム

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
    用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約3時間設置場所屋内入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200調光方式無段階電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • 補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド

    補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
    用途車の整備。機械の点検や保守作業。電源(V)100摘要照明ON/OFFスイッチ付コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否
  • フローレンライト ハタヤリミテッド

    フローレンライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
    用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2電源(V)100コンセント形状2P×1個フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
  • 蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド

    蛍光灯ハンドランプ フローライト

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
    防水性屋内型全長(mm)419摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格100V・13W定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサーコード(屋外型) 日動工業

    センサーコード(屋外型)

    日動工業(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
    用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16スイッチなし定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色RoHS指令(10物質対応)対応連結可否
  • 作業灯 キャプテンライトLED 三協リール

    作業灯 キャプテンライトLED

    三協リール(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用本体寸法(mm)350×65×42消費電力(W)7照度(Lux)130材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
  • ILI型ホームハンドランプ ハタヤリミテッド

    ILI型ホームハンドランプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
    用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。電源(V)100消費電力(W)60電線仕様-種別VCT明るさ(Lm)790寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338全長(mm)338スイッチあり定格100V・60W口金E26全光束(Lm)590光源TD型60W耐振電球付(TD-60型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付交換ランプ適合蛍光灯TD-60電球の種類耐震球
  • レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッド

    レンカライト(蛍光灯連結ライト20)

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    4日以内出荷
    コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
    用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。消費電力(W)20電線仕様-種別VCT適合蛍光灯FL20SS-N周波数(Hz)50/60兼用定格100V・18W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60光源インバーター内蔵、20W直管形、蛍光ランプ付(FL20SS-N型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
  • 白熱灯ハンドランプ ハタヤリミテッド

    白熱灯ハンドランプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
    種別60W白熱灯周波数(Hz)50/60兼用定格電力(W)60定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3737材質鋼製 シルバー塗装質量(kg)1.1スイッチあり定格100V・60W口金E26コンセント形状2P×1個全光束(Lm)590電線長さ(m)10光源AS型、60W耐振電球付(AS-60型)電線太さ(mm2)1.25照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付使用電球AS-60(付属)フックあり設置場所屋外電球の種類白熱灯連結可否
  • LEDパランドル(スリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)50パイプ:透明寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.5LED使用数(個)280全光束(Lm)5000本数最大接続:12本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63エコロジー商品省エネ
  • HANDY LIGHT MINI 富士倉

    HANDY LIGHT MINI

    富士倉(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
    電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20
  • スパイラルライト(蛍光灯型) TRUSCO

    スパイラルライト(蛍光灯型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
    替球TSL-32W消費電力(W)32全長(mm)325外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h電圧(V)110質量(g)300仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504設置場所屋内電球の種類蛍光灯

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ