「電球の種類」から絞り込む

LED(15)

コンパクト蛍光灯(1)

蛍光灯(3)
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
蛍光灯ライト用の交換球です。キャスター蛍光灯用の替球です。白熱灯100Wと同等の明るさです。トルネードバルブです。ご家庭でも使えます。
用途蛍光灯用替球。
質量(g)81
消費電力(W)25
口金E26
全光束(Lm)1550
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
コード長さ(m)5
光源昼白色LED
寸法(Φ×mm)62×1438
アズワン品番65-2228-44
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)3200
電球の種類LED
1台
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2308
全長(mm)1300
質量(kg)1.45
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)5
保護等級IP-66
明るさ(Lm)-
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード
材質シリコン
質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】2
テープ長さ(m)2
定格電流(A)0.28
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数12本(24mまで)
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)22
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.23
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用し、明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。複数本連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
延長ケーブル(m)0.3
力率0.85以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5
電源(V)100
点灯方式インバーター
保護構造IP66
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
アース不要の二重絶縁構造です。
15灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2616
全長(mm)1438
質量(kg)1.8
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75×2
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-84
LED寿命(時間)40000
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.28
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100/200兼用
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側)
光源白昼色LED
寸法(Φ×mm)51×1240
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
アズワン品番65-2228-46
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。
用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。
トラスコ品番354-1837
長さ(mm)1302
幅(mm)Φ53
全長(mm)1302
タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ
電源(V)AC100
消費電力(W)22
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
明るさ(Lm)1770
演色指数(Ra)80
1本
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2
光源色色温度5000K
本体寸法(mm)幅Φ34
演色指数(Ra)80
点灯時間(時間)確認最大:AC100
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
力率0.85以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。
工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
フックフック
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
取付方式吊り下げフック
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100~120(50/60Hz)
色温度(K)5700
カバー色乳白色
演色指数(Ra)80
パイプ全体が光るコンパクトなLED作業灯
消費電力(W)22
電球の種類LED
エスコ品番EA815LA-12
材質ポリカーボネート樹脂
全長(mm)775
質量(kg)1.2
電源AC100V(50/60Hz)
光源昼白色LED球19.2W
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯×1m
防塵防水性能IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)56
入力電流(A)0.23
明るさ(Lm)1257
演色指数(Ra)69
1個
¥27,300
税込¥30,030
3日以内出荷
最大20本連結点灯が可能です。
屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。
強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。
日本メーカー製高輝度LED仕様です。
急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。
最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
消費電力(W)23
仕様屋外使用可能
トラスコ品番765-2445
材質樹脂
幅(mm)1200
質量(kg)2.5
直径(Φmm)84
奥行(mm)120
電源(V)100
構造二重絶縁構造
コード長さ(m)5
色温度(K)6500
使用電球高輝度LED
使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃)
防塵防水性能IP66
光源色昼光色
連結数20台まで
明るさ(Lm)2000
標準消費電力料金(円/h)0.63
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2316
全長(mm)1300
質量(kg)1.5
コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
連結数最大15台まで
明るさ(Lm)-
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。
防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。
27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。
グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27
電球の種類コンパクト蛍光灯
仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5
トラスコ品番459-1291
質量(kg)3
電源(V)100
保護構造IP66
明るさ(Lm)1550
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2617
全長(mm)1438
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-85
LED寿命(時間)40000
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。