絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • エスコ(42)
  • 日動工業(38)
  • ハタヤリミテッド(31)
  • 嵯峨電機工業(23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • Qlight(14)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • TRUSCO(4)
  • Caster(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日機(3)
  • EARTH MAN(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • フジマック(2)
  • 三協リール(2)
  • エーコー(1)
  • タセト(1)
  • 日平機器(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
防水性能
  • 防雨(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形 岩崎電気LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形岩崎電気
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260色温度(K)4000光色白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED
LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形 岩崎電気LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形岩崎電気
21,980税込24,178
1台
100日以内出荷
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260充電時間(時間)バッテリー:5RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間バッテリー:約60分電球の種類LED充放電回数(回)バッテリー:1000

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ