絞り込み
電球の種類
LED(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
防水性能
- 防雨(2)
ブランド
- 岩崎電気
- Caster(1)
- EARTH MAN(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Qlight(14)
- TRUSCO(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(6)
- エーコー(1)
- タセト(1)
- ハタヤリミテッド(25)
- フジマック(1)
- 三協リール(3)
- 因幡電機製作所(3)
- 嵯峨電機工業(18)
- 日動工業(33)
- 日平機器(1)
- 日機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形
岩崎電気¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷工事不要・簡単取付・耐衝撃性能用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260色温度(K)4000光色白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED電源ユニット電源ユニット内蔵形エコロジー商品省エネ
LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形
岩崎電気1台欠品中工事不要・簡単取付・耐衝撃性能用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260充電時間(時間)バッテリー:5RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間バッテリー:約60分電球の種類LED充放電回数(回)バッテリー:1000エコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球


















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)