コンセントタイプワークランプ :「点滅 LED」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55 アズワン品番68-1840-33
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3 アズワン品番65-5670-24
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります