コンセントタイプワークランプ :「管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
付属品50mm固定ホルダー×2個
エスコ品番EA815LD-76
材質(LEDカバー)ポリカーボネート
寸法(mm)Φ53×680
質量(g)950
電源AC100V
コード長さ(m)5
照明装置LED12W直管型
防塵防水性能IP66
明るさ(Lm)842
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCT0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-97
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×668mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球15W
明るさ1450ルーメン
1個
¥33,300
税込¥36,630
3日以内出荷
厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用
アズワン品番65-9285-95
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径65×750mm
電源AC100V
コード長さ(m)5m
照明装置14W直管型LED
電球14W
明るさ1670ルーメン
1個
¥40,800
税込¥44,880
3日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。