コンセントタイプワークランプ :「LED ライト」の検索結果
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)47
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
定格消費電力0.3W
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-3893-48
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
最大4,000lmで明るい
100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
エリア照射もスポット照射も自在
可動式ライトヘッド
高さ無段階調整
用途に対応した4モード
開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。
収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。
防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※
※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。
マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ
アズワン品番68-1840-39
1個
¥57,100
税込¥62,810
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55
アズワン品番68-1840-33
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。
狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に
水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。
ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)
ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)
軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)
電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
アズワン品番67-4724-48
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト
アズワン品番65-9285-76
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
アズワン品番65-9286-03
1台
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。
アズワン品番65-3893-37
1台
¥72,800
税込¥80,080
翌日出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157
質量(kg)3.8
高さ(mm)約880~1850
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2心
使用場所屋内用
アズワン品番65-2227-96
配光角度(°)約110~290
明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)
電球の種類LED
1台
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。