コンセントタイプワークランプ :「vctfk 0.75」の検索結果
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む
LED(1)
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(Φ×mm)46×445
電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m
アズワン品番64-7927-94
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)600(計算値)
LED使用数(個)60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。