コンセントタイプワークランプ :「ledライト 薄型」の検索結果
関連キーワード
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え)
全光束(Lm)約1900~5100
色温度(K)約3500~6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。